アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
Φ60 積層式LED表示灯 直付けブザー付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75871862
品番
LEUGWB-24-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/橙/緑/青/白
段数
5
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音
連続音/断続音切り替え
引出し線線種
信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)
850
音圧レベル(dB)
最大85(1m前方)
音色
ブザー
規格
CE適合品。UL認定品。RoHS対応品
質量(kg)
0.4
取付
直付け
消費電力(W)
4
信号線接点容量
LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅
速度/60min-1
動作
点灯・点滅
突入電流
ブザー100mA
保護構造
IP65