XVC 6B3K 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 75871896

 

XVC 6B3K 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 75871896 XVC 6B3K 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 75871896 XVC 6B3K 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 75871896

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/橙/緑 保護構造IP54(水平面取付時) 注文コード75871896 品番XVC 6B3K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は配列・保護構造など27種類から選べます 他の種類を見る

直付けタイプのLED表示灯です。
表示ユニットは1〜5段までの積層がき、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/橙/緑 段数3 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオープンコレクタ 引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 引出し線長さ(mm)850 音色ブザー無し 規格CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 質量(kg)0.3 取付直付け 消費電力(W)1.8 信号線接点容量電源電圧以上/25mA以上 動作点灯 保護構造IP54(水平面取付時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする