アロー(シュナイダーエレクトリック)
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
配列
赤/橙/緑/青/白
保護構造
IP54(水平面取付時)
注文コード
75871914
品番
XVC 6B5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
配列・保護構造
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
直付けタイプのLED表示灯です。
表示ユニットは1〜5段までの積層がき、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/橙/緑/青/白
段数
5
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPN/PNPオープンコレクタ
引出し線線種
信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22
引出し線長さ(mm)
850
音色
ブザー無し
規格
CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品
質量(kg)
0.4
取付
直付け
消費電力(W)
3
信号線接点容量
電源電圧以上/25mA以上
動作
点灯
保護構造
IP54(水平面取付時)
RoHS指令(10物質対応)
対応