XVC 6M25SK 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 75872036

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/橙 保護構造IP54(水平面取付時) 注文コード75872036 品番XVC 6M25SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,780
この商品は配列・保護構造など27種類から選べます 他の種類を見る

直付けタイプのLED表示灯です。
表示ユニットは1〜5段までの積層がき、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:アロイ樹脂
突入電流
ブザー/100mA
電源線/11A(1ms)
定格電圧(V)AC100〜240 配列赤/橙 段数2 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ ブザー音連続音、断続音切り替え 引出し線線種電源線:c.s.a:2×0.83mm2/AWG18/アース線:c.s.a:1×0.83mm2/AWG18 引出し線長さ(mm)850 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品・UL認定品・CSA認定品・RoHS対応品 質量(kg)0.6 取付直付け 消費電力(W)3.3 信号線接点容量LED/DC24V以上25mA以上/ブザー/DC24V以上100mA以上 点滅60min 動作点灯・点滅 保護構造IP54(水平面取付時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする