積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75872072 品番 XVG B2W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

直付けタイプのLED表示灯です。
超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリー。

定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/緑 段数2 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ ブザー音なし 引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22 引出し線長さ(mm)960 音圧レベル(dB)なし 音色ブザー無し 規格CE適合品 材質グローブ:ポリカーボネート樹脂 質量(kg)0.2 取付直付け 消費電力(W)1.3 信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし 点滅速度:点滅しません 動作点灯 突入電流- 保護構造IP53(正方向取付時) 仕様積層式表示灯 材質(カバー)- 材質(ボディ)ABS樹脂 ヒューズ容量(A)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする