仕様積層式表示灯
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.3
取付直付け
規格CE適合品
保護構造IP53(正方向取付時)
段数4
消費電力(W)2.6
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
材質(カバー)-
ブザー音なし
信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし
点滅速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)960
引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22
材質(ボディ)ABS樹脂
音圧レベル(dB)なし
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
配列赤/黄/緑/青
RoHS指令(10物質対応)対応
音色ブザー無し
突入電流-