Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75872142 品番 LEUG-24-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーオネート樹脂
ボディ部:ABS
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/橙 段数2 外径(Φmm)60 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)850 音色ブザー無し 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 質量(kg)0.2 取付直付け 消費電力(W)1.2 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA 動作点灯 保護構造IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする