定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
ブザー音連続音・断続音切り替え
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)1250
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品、UL認定品
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)0.4
取付壁付け
消費電力(W)2.8
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上、ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度:60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
保護構造IP64
仕様60積層式表示灯
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)0.5