積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(ポール)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4 注文コード75872623 品番XVM B2 RAGB HSB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は取付方式・消費電力など18種類から選べます 他の種類を見る

Φ45、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVMシリーズ組立完成品
色変更可能な組み立て完成品販売に加えて、1〜3段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB〜最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP54(正方向取付け時)です。

材質
上部カバー・ボディ部・円形取付台:ナイロン6
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄/緑/青 段数4 外径(Φmm)45 光源LED 引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22 引出し線長さ(mm)300 音色ブザー無し 規格CE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。 質量(kg)0.5 取付円形取付台付ポール 消費電力(W)4 信号線接点容量電源電圧以上50mA以上 動作点灯 保護構造IP54(正方向取付時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする