6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ 75872712 6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ 75872712 6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ 75872712

ソケットアダプター

(354件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75872712 品番 6.35→9.5
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。

差込角(mm)6.35(1/4)凹→9.5(3/8)凸 寸法L(mm)26 寸法D(mm)14 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
注意
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。

商品説明動画

ソケットアダプター.
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:199728

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 354
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75872737
2025-11-03
用途:
道具共用に
製造業

安いので鋳造の精度の甘いものかな?と思っていたのですが、しっかりしていたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75872825
2025-09-16
用途:
変換アダプター
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクレンチの変換アダプターに使用していますが今の所強度も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75872825
2025-12-14
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

普通に使えると思います。差し込んでみた感じガタもないです。

2025-08-25
用途:
機械製作 部品組み上げ 寸法取り等
山喜産業有限会社 様

種類も多く 選定しやすく 価格も そこそこなので納得して購入出来ました。

2025-11-03
用途:
ソケット径変更用
サービス業

多種のソケットを一種のラチェットで使用できる  メッキ品質も悪くない感じ  耐久性、使用感も悪くない  コスパ良好な良い商品

対象商品:
75872755
2025-08-20
用途:
タイヤ交換
教育・研究機関

インパクトドライバーのサイズを合わせることができ便利です

対象商品:
75872755
2025-07-31
用途:
タイヤ交換
教育・研究機関

インパクトドライバのアダプターとして使っています。遊びもなくピッタリ合って使いやすいです。

2025-07-27
用途:
トルクレンチ接続

ガタつきが少ないので、ディープソケットと組み合わせても問題なく使える。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする