積層式表示灯 XVMシリーズ Φ45 積層式LED表示灯(直取付式円形取付台/円形台座付ポール) 24V 3段 赤黄緑

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75872815 品番XVM C29M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,330
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

Φ45ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 XVMシリーズ 単品ユニット(単品購入で自由に組み合わせ)
色変更可能な、組み立て完成品販売に加えて、1〜5段の間で表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせできる自作用モジュール販売にも対応しています。
(ブザー付タイプは表示ユニット4段まで対応)
引き出し線に直接電圧をかける配線なので、電球タイプからの置き換えも、配線そのままでスムーズです。
(引き出し線の色は製品シリーズによって異なりますので、配線色にご注意ください)
4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。
グローブの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てができます。
ブザー付タイプは最大音量80dBです。
(音量調節ネジにて最小0dB〜最大80dBまで調節可能)
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
保護特性IP42〜IP65(正方向取付け時)で、取付け方法により異なります。
詳細は仕様表でご確認ください。

信号線接点容量
LED:電源電圧以上20mA以上
ブザー:電源電圧以上550mA以上
仕様ブザー付き セット内容ベースモジュール+トップカバー 材質ナイロン6 質量(kg)0.1 ホワイトグレー 規格CE適合品。CCC認定品。RoHS対応品。 保護構造IP54(正方向取付時・組立後) 電源電圧(V)AC230V ブザー音連続音・断続音切り替え 音圧レベル(dB)0〜80(1m前方) RoHS指令(10物質対応)対応 突入電流ブザー:550mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする