Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75873341 品番 LOUTWB-24-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

表示ユニットは1〜5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。

材質
上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS樹脂
ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)
L金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
定格電圧(V)AC/DC24 配列赤/黄 段数2 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ ブザー音連続音・断続音切り替え 引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大85(1m前方) 音色ブザー 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 使用温度範囲(℃)-30〜50 質量(kg)0.6 取付ポール取付/標準L金具 消費電力(W)2.2 信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上 点滅速度/60min-1 動作点灯・点滅 突入電流ブザー100mA 保護構造IP64(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする