HJMT639 ハウラージュートマイバッグ ザ・トート JUNKADO 75873684

 

HJMT639 ハウラージュートマイバッグ ザ・トート JUNKADO 75873684
HJMT639 ハウラージュートマイバッグ ザ・トート JUNKADO 75873684

ハウラージュートマイバッグ ザ・トート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード75873684品番HJMT639
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。
ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。
ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。

用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮にグリーン特性軽量寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×340×160容量(L)25ハンドル長さ(mm)660材質ジュート生地
注意
※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする