八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna 専用ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本×5袋)
注文コード
75873919
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Ironna専用のねじで、色が目立たずキレイに仕上がります。
色
クロ
呼び寸法
4×16
材質
鉄
表面処理
亜鉛クロメート
用途
Ironna専用のねじ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75873919
-
45833115
4×16
Ironna 専用ねじ
八幡ねじ
1セット(25本×5パック)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました