八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna 専用ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本×5袋)
注文コード
75873937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Ironna専用のねじで、色が目立たずキレイに仕上がります。
色
シロ
呼び寸法
4×12
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ/頭部塗装
用途
Ironna専用のねじ