八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna 棚受け金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
75874016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。
呼び寸法(mm)
85
材質
鉄
色
シロ
表面処理
粉体塗装
付属品
専用ねじ
棚受け金具
L型棚受け
用途
壁面に棚を取り付ける際に使用