Ironna 丸脚金具

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 75874129 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,040 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。
白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。

シロ 寸法(mm)690 材質 表面処理粉体塗装 付属品専用ねじ 用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
DIYテーブルの足として
自動車・二輪車・自転車関連業

訳あり品を購入しましたが、買い箱に欠損があるのみで製品はしっかり新品でした。370mm以下の価格で690mmサイズが購入できて文句のつけようもありません。
キッチン台を自作しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする