Ironna 丸脚金具

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) ギン 注文コード75874147 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,040
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単なシンプルなローテーブルやサイドテーブルが制作出来ます。
白・黒は、装飾性の高いマットな仕上げになっています。

ギン 寸法(mm)690 材質 表面処理すず合金メッキ 付属品専用ねじ 用途370はローテーブルやサイドテーブルの制作に使用、690はハイテーブルの制作に使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75874147 - 45833097 690 Ironna 丸脚金具 取付用ねじ付属 八幡ねじ Ironna 丸脚金具 取付用ねじ付属 八幡ねじ 1セット(4個) 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
DIYテーブルの足として
自動車・二輪車・自転車関連業

訳あり品を購入しましたが、買い箱に欠損があるのみで製品はしっかり新品でした。370mm以下の価格で690mmサイズが購入できて文句のつけようもありません。
キッチン台を自作しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする