八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna ユニット金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×450
色
ギン
注文コード
75874235
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,240
この商品は
寸法・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。
他のサイズと組み合わせることも可能です。
装飾性の高いマットな仕上げになっています。
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×450
材質
鉄
色
ギン
表面処理
すず合金メッキ
付属品
専用ねじ
用途
ラックやテレビ台の制作に使用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75874235
-
45833036
450
Ironna ラックユニット金具 取付用ねじ付属
八幡ねじ
1セット(2個)
¥
6,998
税込
¥
7,698
注文コードが変更になりました