スケアクロウ SCW12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75874479 品番A001060PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リズミカルなデザインで華麗に一輪車遊び、「一輪車乗り方動画ダウンロードサービス」対応

タイヤサイズ12インチ ピンク 適応身長(cm)100〜115 制限体重(kg)65 径(Φmm)22.2(シートポスト) 付属品バルブアダプタ、スタンド、シートピンナット、ナットキャップ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする