日本ノート
日本ノートの 伝票・帳簿・記録帳
日本ノートの ビジネスフォーム
日本ノートの 給料明細書
給料支払明細書 別寸タテ 青発色 ノーカーボン2枚複写
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
75875084
品番
DK406
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
複写式ノーカーボン
青色発色
介護保険料欄付
罫
複写式
枚数
2枚×50組
質量(g)
80
製本
平綴じ
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×188、切り取り後:75×183
仕様
別寸タテ