アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)の 積層信号灯
積層式表示灯 XVC1シリーズ Φ100 積層式LED表示灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4
注文コード
75875387
品番
XVC 1M1K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,020
この商品は
消費電力
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート
ボディ部:アロイ樹脂
点滅
132min-1
調節範囲/42〜180min-1
定格電圧(V)
AC100〜240
配列
赤
段数
1
外径(Φmm)
100
光源
LED
インターフェース
NPNオープンコネクタ
引出し線線種
信号線:VCF (Φ7.5) 8×0.33mm2/AWG22/電源線:VCT (Φ6.5) 3×0.83mm2/AWG18
引出し線長さ(mm)
500
音色
ブザー無し
規格
CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品。
使用電圧範囲(V)
-
質量(kg)
1
取付
直付け
消費電力(W)
4
信号線接点容量
DC24V以上50mA以上
動作
点灯(点滅)
保護構造
IP54(水平面取付時)