ワイプオールX60

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 75875565 品番 60563
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

柔軟性があり布のような質感。薄手素材の不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。

材質パルプ+ポリプロピレン ホワイト 区分新品 1枚の寸法(mm)335×343 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75875565
2025-08-22
用途:
機械整備から台所、タオルまで
建設業・工事業

しなやかで、厚みがあり、吸水性・吸油性が高いので、機械整備時のウェスとして、台所用布巾として、果てはタオル代わりと万能。
毛羽立ちはほとんどなく、繊維の方向性が無いので破れにくく、水溶性の汚れは洗って使える。

対象商品:
75875565
2023-01-05
用途:
ガラスケースの消毒
教育・研究機関

毎日30〜50台程度の陳列ケースをアルコール消毒するために使用しています。50台程度を拭いても破れやワイプのケバ立ちやケースへのケバ残りもなく、最後まで1枚で拭ききることができ、たいへん重宝しています。

サイズは335×343とありますが、あらかじめ4つ折りしてあり、使いやすい程よいサイズで清掃することができます。(4つ折りされた姿は180mm角くらいです)

このワイプに行き着くまでにはさまざまなワイプを使用しました。結果、アルコールの吸い具合、布ような柔らかさ、厚み(特に4つ折りになっていることによってふっくらした感触です)、白いカラー…と、1枚あたりは高価かもしれませんが毎日のことなので妥協せずこちらを使用しています。プライベートでもキッチンタオルをこれに移行しようかとすら考えています(その際は何回か再利用したいところですが)。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする