画像準備中

Φ100 積層式LED表示灯 直付け積層式ホーンスピーカ型 電子音/音声合成警報器内蔵タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75875712 品番UTLA-100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,300
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

表示ユニットは1〜3段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。LED表示灯は、内蔵ディップスイッチで各層毎に点灯・点滅の切り換えを、また、点滅速度ボリュームにより点滅速度の調節が簡単に行えます。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
ボディ部アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
点滅
130min-1
調節範囲(40〜180min-1)
定格電圧(V)AC110 配列 段数1 外径(Φmm)100 光源LED インターフェースNPNオ-プンコレクタ ブザー音1.ピーポー音、2.ピーピー音、3.チャイム音、4.プルルル音、5.リング音、6.トレモロ音、7.大きな栗の木の下で(曲)、8.静かな湖畔(曲)、※再生回数1音(音色切替スイッチで設定) 引出し線線種VCT-F(Φ10)9芯/信号線:UL1007AWG22×6/電源線・アース線:UL1007AWG18×3 引出し線長さ(mm)500 音圧レベル(dB)最大102(1m前方) 音色ホーンスピーカ 音声- 規格CE適合品。RoHS対応品。 使用電圧範囲(V)90〜120 質量(kg)1.7 取付直付け 消費電力(W)13 信号線接点容量DC24V以上50mA以上 制御方式シングルタイプ 動作点灯(点滅) 保護構造IP64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする