呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)青銅寸法L(mm)65寸法H(mm)79接続ねじRc接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)80材質(シート)PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス寸法d1(mm)20材質(キャップ)ポリエチレン最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・空気:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SUS 430材質(フタ)CAC 406クラス10K材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)C 3604 BD ニッケルめっきボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ