東芝
LED電球 広配光60W相当(2P)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
昼光色
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
75877349
品番
LDA7N-G/K60V1RP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入りパック。
用途
ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
電球形状
一般球
光源色
昼白色
定格入力電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7.3
外径(Φmm)
55
全長(mm)
98
質量(g)
47
入力電力(W)
7.3
入力電流(A)
0.13
ランプ効率(Lm/W)
111
色温度(K)
5000
配光角度(°)
180
平均演色評価数(Ra)
83
定格寿命(時間)
40000
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。