曜日別特売
FG-35-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 75877927

 

FG-35-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 75877927
FG-35-1 フィラゲージ SK(新潟精機) 75877927

フィラゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●リーフ厚(mm):0.35●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.012●ケースサイズ(mm):115×115×22
注文コード
75877927
品番
FG-35-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。

用途
隙間測定に
仕様
●リーフ厚(mm):0.35●リーフ幅(mm):12.7●リーフ長(m):1●厚さの許容差(mm):±0.012●ケースサイズ(mm):115×115×22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする