SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 工事用黒板・ホワイトボード
SK(新潟精機)の 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
ステルスポイントリーダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75878225
品番
SPR-S
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
専用アプリ(無料)の使用で基準点から溶接点までの距離が簡単に測定できます。
収納に便利なビニールケース付です。
用途
溶接された角からの長さ測定に
仕様
●使用範囲交点角度(°):60-135●角度測定精度(°):±0.5●基準点から溶接点距離の精度(mm):±0.7(85°以上)、±1.1(85°未満)●対応OS:iPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)
RoHS指令(10物質対応)
対応