デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75878277 品番 DP-90G EX
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。
性能を保証する検査表付です。
本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。
DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。
0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。
バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。
ホールド機能付です。
測定面V溝+磁石付です。
オートオフ機能付(約6分)です。

用途傾斜角の測定に 仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※表示安定時間は約10秒です。
※読取精度1:0-90°の時
※使用温度範囲:0-50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする