DL-SXY レベルニック SK(新潟精機) 75878295 DL-SXY レベルニック SK(新潟精機) 75878295 DL-SXY レベルニック SK(新潟精機) 75878295

レベルニック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75878295 品番 DL-SXY
参考基準価格(税別)¥850,000 販売価格(税込) ¥835,780
販売価格(税別)
759,800

X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に 仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
注意
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※±0.85%rdgは、読取値が1.000mm/mの場合には±0.0085mm/mの誤差を含む可能性があります。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で通信中は約20時間、通信待ちは約6時間、本体のみで通信OFFは約40時間、表示機は約25時間。
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※読取精度条件1:使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内)
※読取精度条件2:使用温度17-23℃(±2mm/m以上)
※読取精度条件3:使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内)
※読取精度条件4:使用温度0-40℃(±2mm/m以上)
※PCへの外部信号出力(有線):RS-232C準拠
※表示器への外部信号出力(内蔵無線):Bluetooth Class1、通信距離30-50m
※センサー【DL-SXYW】寸法(mm):L145xW189xH100(3.6kg)
※表示器【DL-DXYW】寸法(mm):L158xW105xH48(500g)

商品説明動画

【2軸同時測定モデル!】高精度デジタル水準器 レベルニック DL-SXY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする