FL30SW ネオルミスーパー 30W形 三菱電機 75878406

FL30SW ネオルミスーパー 30W形 三菱電機 75878406 FL30SW ネオルミスーパー 30W形 三菱電機 75878406 FL30SW ネオルミスーパー 30W形 三菱電機 75878406

ネオルミスーパー 30W形

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75878406 品番FL30SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般照明用として広く使用されているスタータ形蛍光ランプです。

白色 種別30W形 質量(g)140 種類直管スタータ形 管径(Φmm)32.5 口金G13 全光束(Lm)1790 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.61 定格ランプ電力(W)30 平均演色評価数(Ra)61 管長(mm)630 色温度(K)4200 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75878415
2017-12-15
用途:
エレベーター内の照明

エレベーター内の照明として利用
白色に比べてLED灯のような色味で、明るさは少し落ちるように感じます

対象商品:
75878406
2018-09-25
用途:
自動販売機
株式会社井上酒店 様 (卸売・小売業)

商品到着しました。安くても大丈夫でした。またお願いします。

対象商品:
75878415
2017-02-14
用途:
自動販売機のランプ
スーパー北部 様

無事使用できました、又機会が有りましたら購入します

対象商品:
75878406
2014-04-15
用途:
ネオルミスーパー30W形

自販機に取り替えましたが、昼光色と有りましたが、薄黄色ですが、とても明るく自販機らしからぬ発光で売れ行き促進の大正解!!

対象商品:
75878406
2017-12-04
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

黄身があって交換まえよりも暗く感じるが安く購入できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする