MSL-1000KD マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 75879214 MSL-1000KD マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機) 75879214

マシンスケール 快段目盛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●測定範囲(mm):0-1000●長さの許容差(mm):±0.30●目盛の種類:上下段cm目●目盛のピッチ(mm):上下段1●全長(mm):1000●幅(mm):15●厚(mm):0.5●基点:左 注文コード75879214 品番MSL-1000KD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。
左基点目盛です。
取付穴付です。
サビに強いステンレス材です。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。

用途寸法測定に 仕様●測定範囲(mm):0-1000●長さの許容差(mm):±0.30●目盛の種類:上下段cm目●目盛のピッチ(mm):上下段1●全長(mm):1000●幅(mm):15●厚(mm):0.5●基点:左 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする