JR12V35W-KFL/GT ローボルトダイクロハロゲンランプ 三菱電機 75879517

ローボルトダイクロハロゲンランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75879517 品番JR12V35W-KFL/GT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ランプ前方への熱放射を抑えるダイクロイックミラーを採用。熱に敏感な商品の照明に適しています。
前面ガラスと、紫外放射を吸収する石英ガラスのランプを使用することにより、色あせなど被照射物の劣化を軽減します。

用途店舗・商業施設のスポットライト、ダウンライト、間接照明などに適しています。 全長(mm)44 質量(g)31 種類ミラー付ローボルトハロゲン 定格電圧(V)12 口金GU5.3 定格消費電力(W)35 全光束(Lm)640(参考値) ビームの開き(°)24 定格寿命(時間)4000 ミラー径(Φmm)50 色温度(K)3000 最大光度(cd)3100 電球の種類ハロゲン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35724796
2017-10-06
用途:
店内の照明用
サービス業

製造中止の商品の為近隣のショップになく探しておりました。
とても助かりました。TVコマーシャルで見ていたので検索させていただきました。
有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする