CI-1B ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機) 75879783 CI-1B ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機) 75879783 CI-1B ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機) 75879783

ダイヤルキャリパゲージ(内側)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):10-30●測定可能アーム長(mm):50、60●測定可能範囲(mm):10-20、20-30●器差(mm):±0.05●繰返し精度(mm):0.02●測定子先端(mm):0.6 注文コード75879783 品番CI-1B
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

高精度な内径測定に最適です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。
ショックプルーフ機構付です。
ダイヤルストッパー付です。
脚交差タイプです。
測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。

用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に 仕様●目量(mm):0.01●測定範囲(mm):10-30●測定可能アーム長(mm):50、60●測定可能範囲(mm):10-20、20-30●器差(mm):±0.05●繰返し精度(mm):0.02●測定子先端(mm):0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする