ALD-040 Sラインスナップゲージ SK(新潟精機) 75879948 ALD-040 Sラインスナップゲージ SK(新潟精機) 75879948

Sラインスナップゲージ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75879948 品番ALD-040
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。
取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。
専用スタンドも別売しています。

用途外側測定に 仕様●測定範囲(mm):0-35●平行度(μm):1以下●平面度(μm):0.2以下●繰返精度(μm):0.5以下●センサ取付部(mm):Φ8●測定子可動範囲(mm):6●測定部寸法(mm):Φ2L6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする