DTW-DG02 BluetoothBOX SK(新潟精機) 75880149

 

DTW-DG02 BluetoothBOX SK(新潟精機) 75880149
DTW-DG02 BluetoothBOX SK(新潟精機) 75880149
DTW-DG02 BluetoothBOX SK(新潟精機) 75880149
DTW-DG02 BluetoothBOX SK(新潟精機) 75880149

BluetoothBOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75880149品番DTW-DG02
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。
Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。
付属ソフトでExcelなどへ測定値出力、合否判定が可能です。

用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信に仕様●適用機種:GDC、GDGの各ノギス、デプスゲージシリーズ●適応BluetoothUSBドングルアダプタ:Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品●充電時間(m):100●連続使用時間(h):17電源リチウムポリマー電池対応OSWindows10アズワン品番65-2724-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする