WI-1M ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機) 75880359

 

WI-1M ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機) 75880359
WI-1M ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機) 75880359
WI-1M ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機) 75880359

ワイヤレス受信機 Wireless Receiver

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード75880359品番WI-1M
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。
受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。
データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。
ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。

用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属のSK-LOG lite版で接続できる機器は1台のみで、EXCELへのセル指定出力はできません。
※受信機の使用は最大4個(最大接続機器は32台)です。複数接続には製品版のSK-LOGが必要です。
※メーカーのANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります(主要地域のみ抜粋)。その他の地域でのご使用についてはお問い合わせください。
※無線方式:ANT+(通信距離6m以内)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする