FL20SSN/18 ルミクリスタル 20W形 三菱電機 75880856

ルミクリスタル 20W形

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75880856 品番FL20SSN/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350

白さが冴え、清潔感のある明るい雰囲気をつくります。
物の色が美しく見えるランプです。

種別20W省エネ形 昼白色 質量(g)120 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)1170 定格寿命(時間)8500 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)18 平均演色評価数(Ra)72 管長(mm)580 色温度(K)5000 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75880856
2016-03-06
用途:
事務所替え蛍光灯
神作牧場 様 (農・林・水産業)

蛍光灯の予備として重宝します。

対象商品:
75880856
2015-12-10
用途:
台所の照明に

よい品でした

対象商品:
75880856
2014-11-13
用途:
台所
農・林・水産業

台所の照明に使おうと思って買ったのですが、なんだか色が黄色い・・・
以前に使っていたパ○ソニックのほうが鮮やかで、食品もおいしそうに見える。

ということで、倉庫や物置に使うのならこれでもいいかも・・というレベル。
リビングや台所には不向き。

対象商品:
75880856
2015-02-20
用途:
作業机の蛍光灯
株式会社サンエー印刷 様

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする