トレッキング EA916FAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード75880903 品番EA916FA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

トレッキング時のバランス取りや下降時の膝の負担を軽減します。

全長(mm)950/1250 材質本体/アルミニウム合金、グリップ/ウレタンフォーム 収納寸法(mm)640 質量(g/本)250 タイプステッキ/伸縮型 ブラック アズワン品番63-3274-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする