曜日別特売

鮮度グーシリーズ(鮮度グー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75880917品番FL40S・HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

3波長(青、緑、赤)蛍光ランプにさらに青緑・深赤の蛍光体を加え、様々な生鮮食品を新鮮に演出します。
肉も魚も野菜も果物も、この蛍光ランプで対応可能です。展示する生鮮食品によって蛍光ランプを変える必要がありません。
天井照明・周囲の雰囲気にマッチする光色です。(色温度:5700K)

用途
生鮮食品の展示用。
オープンショーケース。精肉・魚・野菜・果物などの生鮮野菜。
種別40W形電球の種類蛍光ランプ口金G13定格ランプ電力(W)40全長(mm)1198質量(g)260種類直管スタータ形全光束(Lm)2450定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.42外管径(Φmm)32.5色温度(K)5700
注意
※周囲温度は5~40℃でのご使用をお勧めします。
ショーケースなど低温でご使用の場合は、ランプを透明な保護管で保温してください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする