ABLOY(アブロイ)
ABLOY(アブロイ)の 南京錠・鍵
ABLOY(アブロイ)の 南京錠
南京錠 PL362
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75881075
品番
PL362N
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
最高のセキュリティが必要とされる用途に最適です。
ショルダー部を高くした表面硬化鋼製ボディと上部に備えられたシリンダー部により、最高レベルのセキュリティとプロテクションがもたらされます。
ロック
キー式
材質(本体)
硬化鋼
材質(吊)
硬化ボロン鋼
材質
(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
径(Φmm)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
72×95.7×30
仕上
クローム
シリンダー
プロテック