南京錠 PL350

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)25 注文コード75881084 品番PL350N/25
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び寸法2種類から選べます 他の種類を見る

表面硬化鋼製ボディは、高度のセキュリティを必要とされる用途に最適です。

材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 材質(本体)硬化鋼 径(Φmm)14 呼び寸法(mm)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×57.6×30 仕上クローム シリンダープロテック ロックキー式 材質(吊)硬化ボロン鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75881093
2021-10-19
用途:
外部スチール扉の施錠
高倉建設 様 (建設業・工事業)

デカイ、とにかくデカイ。よってとても頑丈そうです。しかしあまりのデカさに肝心の施錠ができず。別途、施錠用の環貫を作る羽目になりました。

対象商品:
75881093
2021-02-22
用途:
倉庫のカギ
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫のカギを破壊され盗難に遭いました。カメラつけたり、色々と対策を考えてますが、時間かかりそうなのでとりあえず、このカギを取り付けました。ごついです。そのうちハンマーとかでブッ叩いたりバンドソーとかで切断してみようかと思ってます

2021-02-14
用途:
防犯対策
電気・ガス・熱供給・水道業

1キロ近くあります。ゴツい。ゴツすぎる。破壊するのは相当時間かかりそう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする