南京錠 PL342

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75881102 品番PL342N
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シャックルをカバーするように硬化鋼製ボディを延長することで、カッティング・ツールやペンチなどによる攻撃に対して難攻不落な威力を発揮します。

ロックキー式 材質(本体)硬化鋼 材質(吊)硬化ボロン鋼 材質(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼 径(Φmm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×75.7×25 仕上クローム シリンダープロテック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-22
用途:
防犯
電気・ガス・熱供給・水道業

壊されないカギを探してこれに到着しました〜ちょうどいい大きさで、もう1つ買おうかと思ってます。カッコイイです。

1人が参考にしています
対象商品:
75881102
2021-02-14
用途:
防犯対策
電気・ガス・熱供給・水道業

防犯対策で購入しました。カッコイイ。もう1コ買うつもりです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする