アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの ベッド 施設用
アズワンの マット・パッド 施設用
防炎マット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75881104
品番
茶
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,290
販売価格(税別)
¥
53,900
バスケットに入れる
自己消火・断熱保温機能があります。ハロゲン化合物を含まない無公害素材です。
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
材質
EVA(酢酸ビニル)
防炎性能試験番号
E0970277
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
900×900×15
色
茶
アズワン品番
8-2821-01