ABLOY(アブロイ)
ABLOY(アブロイ)の 南京錠・鍵
ABLOY(アブロイ)の 南京錠
南京錠 PL340
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75881136
品番
PL340N/25
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
高度なセキュリティが必要とされる用途に適した非常に強固な南京錠です。
呼び寸法
25
材質
(ボディ)硬化鋼、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)
硬化鋼
径(Φmm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×52.7×25
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
硬化ボロン鋼