ABLOY(アブロイ)
ABLOY(アブロイ)の 南京錠・鍵
ABLOY(アブロイ)の 南京錠
南京錠 PL330
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
25
注文コード
75881154
品番
PL330N/25
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く長期使用に適した高耐久性南京錠です。
呼び寸法
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×43.1×22
付属品
子鍵3本
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)硬化ボロン鋼
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
8
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
硬化ボロン鋼