ABLOY(アブロイ)
ABLOY(アブロイ)の 南京錠・鍵
ABLOY(アブロイ)の 南京錠
南京錠 PL321
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
20
注文コード
75881181
品番
PL321N/20
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
付属品
キー3個
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス
材質(本体)
真鍮
径(Φmm)
5
呼び寸法(mm)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×38.4×19
仕上
クローム
シリンダー
プロテック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス