PL320C/20 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ) 75881206

PL320C/20 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ) 75881206
PL320C/20 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ) 75881206

南京錠 PL320

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び寸法(mm)20注文コード75881206品番PL320C/20
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。

用途
保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど
付属品キー3本材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ材質(本体)真鍮/クローム仕上げ呼び寸法(mm)20内高(mm)(吊)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19吊内幅(mm)18吊径(mm)Φ5シリンダークラシックロックキー式材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75881206
2018-11-12
用途: コンテナ倉庫の扉錠
株式会社ユナ・ブランズ

ツル部分が思ったよりも細かったです。鍵も頼りなく見えましたが、重さもあり耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする