PL320C/50 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ) 75881215 PL320C/50 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ) 75881215 PL320C/50 南京錠 PL320 ABLOY(アブロイ) 75881215

南京錠 PL320

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)50 注文コード75881215 品番PL320C/50
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く幅広い用途に使用できる南京錠です。
ヨーロッパENグレード基準に裏付けられた耐久性です。
寒冷地、砂漠、海上など過酷な環境でも作動します。
耐ピッキング性に優れ、ドリル、のこぎり等による攻撃にも強固です。

用途保管庫のドア、オートバイ、配電スイッチなど 付属品キー3本 材質/仕上(ボディ)真鍮/クローム仕上げ、(シャックル)ステンレス/クローム仕上げ 材質(本体)真鍮/クローム仕上げ 呼び寸法(mm)50 内高(mm)(吊)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×32.4×19 吊内幅(mm)18 吊径(mm)Φ5 シリンダークラシック ロックキー式 材質(吊)ステンレス/クローム仕上げ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75881206
2018-11-12
用途:
コンテナ倉庫の扉錠
株式会社ユナ・ブランズ 様

ツル部分が思ったよりも細かったです。鍵も頼りなく見えましたが、重さもあり耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする