ABLOY(アブロイ)
ABLOY(アブロイ)の 南京錠・鍵
ABLOY(アブロイ)の 南京錠
南京錠 PL3020/3021
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75881233
品番
3021C
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×21×33.8
つる径(Φmm)
7
内寸(幅W×高さH)(mm)
(つる)33×76
材質
(ボディ)真鍮、(シャックル)ステンレス
材質(本体)
真鍮
仕上
真鍮×クローム
シリンダー
クラシック
ロック
キー式
材質(吊)
ステンレス